Hålsåg bimetall Power Change Plus 83 mm

Article no.: 589790 83
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Tänder per tum: 4-5

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Change Plus
Tänder per tum 4-5
diameter 83 mm
lämplig för Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä
Maximalt sågdjup 44 mm
rekommenderat varvtal stål 105 min-1
rekommenderat varvtal INOX 52 min-1
rekommenderat varvtal aluminium 155 min-1
Produktslag Hålsåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 589790 83
EAN / GTIN 3165140950022
Manufacturer number 2608594233

Beskrivelse

Utförande:

HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. Progressiv tandning för snabb skärning och idealiskt spånutkast. Power Change Plus-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar 44 mm.

Användningsdata:

På stationära och handstyrda maskiner. Lämpar sig för alla material, t.ex. stål, aluminium, rostfritt stål och trä.

Rekommendation:

Skärkvaliteten är beroende av rätt varvtal och temperatur. Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger användningstiden och möjliggör högre arbetstempo.
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
    diameter (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen