Skaft 210S

Article no.: 589305 210S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 874 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftform Sexkant
Nyckelvidd skaft 11 mm
Passar till hålsåg-⌀ 32 mm - 210 mm
Produktslag Skaft

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 589305 210S
EAN / GTIN 4067263122043

Beskrivelse

Utförande:

Monteringsskaft av standardmodell med hög spännkraft.

Leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

Anmärkning:

För fastspänning på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska du välja borrchuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft.
För MK2-fäste, t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar