Sats med tigersågblad 1156XHM-E

Article no.: 588710 1156XHM-E
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
85 styck i lager
  • optimerad för material: Trä med metall
  • Skivtjocklek (trä med metallinslag): < 175
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Produktinformasjon

Technical Data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 3,2 − 4,3 mm
Bladlängd 225 mm
Beteckning 1156XHM
Lämplighet _1156XHM
optimerad för material Trä med metall
Skivtjocklek (trä med metallinslag) < 175 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 588710 1156XHM-E
EAN / GTIN 4059952534817
Manufacturer number 2608900391

Beskrivelse

Utförande:

Tigersågblad för trä.
Hårdmetalltänder, för maximal livslängd vid arbete i trä med metallinslag (härdade spikar). Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling.

Leveransinnehåll:

1 del
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
    Beteckning Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen