Set listova sabljaste pile 1156XHM-E

Artikl br.: 588710 1156XHM-E
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Drvo s metalom
  • Debljina ploče (drvo s metalnim umecima): < 175
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HM
Korak zubi 3,2 − 4,3 mm
Duljina lista 225 mm
Oznaka 1156XHM
Prikladno za _1156XHM
optimalno za materijal Drvo s metalom
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) < 175 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi)
Broj listova 1
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588710 1156XHM-E
EAN / GTIN 4059952534817
Broj proizvođača 2608900391

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo.
Zupci od tvrdog metala, dugi vijek trajanja kod drva s metalnim elementima (kaljeni čavli). Moguće smanjiti broj podizanja, moguć rad bez njihanja.

Opseg isporuke:

1-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu