Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm, borst-⌀: 20mm

Article no.: 577985 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
771 styck i lager

Select article variation and quantity

borst-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Totallängd 115 mm
Material, stomme plast
Tjocklek, borststrån 0,15 mm
Material, beklädnad mässing
Utförande, borstmaterial vågig
Beklädnadens höjd 80 mm
Borstens diameter 20 mm
Användning maskindriven
Fäste gänga
Typisk användning rengöring
Produktslag invändig borste (maskindriven)
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 577985 20
EAN / GTIN 4017359012826
Manufacturer number 500720
Manufacturer/responsible person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.