{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 40 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 9 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 18 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 574100 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007082 | |
Manufacturer number | 414142 |