Huvborste X-LOCK, ståltråd 0,30 mm 60X-LOCK mm

Article no.: 573010 60X-LOCK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  198,66 / st.
  • from 10 st.
    NOK  165,57 / st.
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie X-LOCK
Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 65 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Huvborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 573010 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119150
Manufacturer number 4007220119150

Beskrivelse

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.
Med X-LOCK snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.