Kompakt gradningsskiva (SiC) DB-WL 9S fine 203X25X51 mm

Article no.: 568731 203X25X51
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • hål-⌀: 51

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad fin
Hårdhetsgrad extra hårt
skiv-⌀ 203 mm
Bredd 25 mm
hål-⌀ 51 mm
tillverkarens beteckning DB-WL
Utförande 9S fin
Produktslag Kompaktskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 568731 203X25X51
EAN / GTIN 638060297667
Manufacturer number 647084

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipnylonkompaktskivor skapar en reproducerbar finish, eftersom nya slipkorn hela tiden är i kontakt med ytan. Ingen förändring av arbetsstyckets geometri, ingen slipspårbildning, lång livslängd.

Användningsdata:

bänkslipmaskiner eller på handslipmaskiner med hylsdorn nr 556380  storlek 1−2 och reducerfläns nr 568782. Passande slipskiveavrundare nr 568785.
Avgradningsskiva av vecklad fibernylon. För borttagning av grövre grader på formdelar av stål, aluminium eller mässing, för rundning av hålkäl och kanter utan sekundär gradbildning.