Stödtallrik med kardborrlås, M14 150 mm HOLEX

Article no.: 567760 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
145 styck i lager
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdhetsgrad medel
Utvändig ⌀ 150 mm
Gänga M14
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Stödrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567760 150
EAN / GTIN 2050001029522

Beskrivelse

Utförande:

Häftsida med kardborrfäste, för säker montering av kardborrondeller.
Stabil stödtallrik för allmänna sliparbeten.

Användningsdata:

M14-gänga för direkt uppspänning på vinkelslipmaskiner, högst 80 m/s.

Anmärkning:

Stödtallrikar med kardborrfäste passar inte slipnylonrondeller nr 566902566950.