Fiberrondell ZF 714 zirkoniumoxid (ZA) Ø 125 mm 120

Article no.: 566530 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  9,68 / st.
  • from 50 st.
    NOK  7,95 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
960 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning ZF714
Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 120
slipmedelsunderlag Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566530 120
EAN / GTIN 4018875997437
Manufacturer number 799743

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
Fiberrondell VSM ZF 714 med hög slipeffekt och lång livslängd. Kall slipning. Speciellt för legerat stål, järnfria metaller och gjutjärn.
Korntyp: Zirkoniumoxid (ZA) med slipande beläggning.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen