Fiberskiva (CER) 787C 120

Article no.: 566477 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  29,55 / st.
  • from 25 st.
    NOK  24,65 / st.
on request
På lager
2 871 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 787C
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Aluminium
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566477 120
EAN / GTIN 30076308897421
Manufacturer number 7100099791

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Det extra applicerade sliphjälpmedlet ger en sval slipning utan anlöpning och minskar igensättningen på smörjande material.
Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högkapacitetsfiberskiva med öppen spridning.

Användningsdata:

För bearbetning av rostfritt stål, aluminium, titan och nickellegeringar.
För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.