{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Cubitron™ III | |
| Slipmedel | Cubitron™ III | |
| Slipmedlets beteckning | Keramik | |
| Kornstorlek | 60 | |
| slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skiv-⌀ | 125 mm | |
| Innehåll | 25 | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| tillverkarens beteckning | 1182C | |
| optimerad för material | Betong; Gjutgods; Järnfria metaller och buntmetaller | |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| Produktslag | Fiberskiva |
| Artikkelkode | 566462 60 | |
| EAN / GTIN | 068060670748 | |
| Manufacturer/responsible person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |