Fiberrondell XF 733 (CER) 60

Article no.: 566452 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  22,75 / st.
  • from 50 st.
    NOK  18,97 / st.
on request
På lager
1 372 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie XF733
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material Aluminium
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566452 60
EAN / GTIN 4018875875995
Manufacturer number 700270

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
VSM XF 733 med högsta möjliga slipeffekt och användningstid i icke-järnmetaller som aluminium. Det slipaktiva extraskiktet förhindrar igensättningar och spännvidhäftningar.
Korntyp: Keramikkorn med slipaktiv beläggning (STEARAT Plus).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.