Lamellslipskiva 969F Cubitron™ II, glasfibervävrondell koniska 60

Article no.: 565503 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  94,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  78,57 / st.
on request
På lager
146 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 565503 60
EAN / GTIN 4054596196155
Manufacturer number 7100105848

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Belagd med precisionsformat Cubitron™ II keramiskt korn för maximal slipeffekt och livslängd.
Perfekt för ytslipning,

Användningsdata:

Perfekt för snabb och kall slipning av stål med dålig spånbarhet med högpresterande vinkelsplipmaskiner.