Minikapskiva 1,1 mm SG-ELASTIC EXTRA TUNN 75 mm

Article no.: 563411 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  50,43 / st.
  • from 50 st.
    NOK  42,10 / st.
on request
På lager
218 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 6
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60P-SG
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 75 mm
skivbredd 1,1 mm
hål-⌀ 6 mm
för materialtjocklek 3,3 mm - 5,5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Rakslip
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 20 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563411 75
EAN / GTIN 4007220239377
Manufacturer number 4007220165812

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av kapskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga kapning och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Tunna kapskivor (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) är speciellt lämpliga för snabb och gradfri kapning med låg termisk belastning. Kontrollera att skivan spänns in exakt rätt på äldre vinkelslipmaskiner! Kapskivor med skivtjocklekar från 2,0 mm har högre sidostabilitet och styvhet samt längre livslängd.
  • Former: Kapskivor, raka (form 41) eller krökta (form 42).

Minikapskiva speciellt avsedd för arbeten i trånga utrymmen med trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner. Används med hylsdorn nr 563415.

Specifikation:

A60P-SG STEELOX.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar