Slipskiva PREMIUM*** 178X7 mm

Article no.: 560405 178X7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  106,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  88,54 / st.
on request
På lager
140 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: Aluminium; järnfria metaller

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 178 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material Aluminium; järnfria metaller
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 560405 178X7
EAN / GTIN 9003175760503
Manufacturer number 576050

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Specialtyp för bearbetning av järnfria metaller, t.ex. aluminium, mässing och brons.
Specifikation: A36L-BFX.

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.