Brynfil - kiselkarbid (grön) trekant 100X6M

Article no.: 558615 100X6M
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 82,25 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 68,56 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
531 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) finhetsgrad Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Form trekant
Bredd 6 mm
Längd 100 mm
Färg grön
Produktslag Brynfil

Identification & Classification

Artikkelkode 558615 100X6M
EAN / GTIN 4260496530641
Manufacturer/responsible person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För hårdmetall, ickejärnmetall, glas, keramik, porslin. Ett material med stor hårdhet och utpräglad självskärpande effekt.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.