Brynfil - aluminiumoxid trekant 100X13F

Article no.: 558515 100X13F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  82,04 / st.
  • from 10 st.
    NOK  68,46 / st.
on request
På lager
186 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
finhetsgrad fin
Form trekant
Bredd 13 mm
Längd 100 mm
Färg orange
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558515 100X13F
EAN / GTIN 9003172580135
Manufacturer number 258013

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.
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
    längd × bredd (mm) finhetsgrad Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen