{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Slipmedel, bredd | 40 mm | |
| Slipmedel, längd | 815 mm | |
| Framdrivningsmaskin | bandmaskiner | |
| Finhetsgrad | medel | |
| Slipmedelsunderlag | Tyg | |
| Bindning | harts och konstharts | |
| Serie | Cubitron™II 947A | |
| Tillverkarens beteckning | 947A | |
| Innehåll, enhet | delar | |
| Produktslag | Slipband | |
| Slipmedel | keramikkorn (CER) | |
| Kornstorlek (mesh) | 80 mesh | |
| Lämplig för material | aluminium; rostfritt stål; stål; titan | |
| Materialgrupp | metall | |
| Max. järn-, svavel- och klorandel | 0,1 % | |
| 3M kornstorleksbeteckning | 80+ |
| Artikkelkode | 558442 80 | |
| EAN / GTIN | 4054596019560 | |
| Manufacturer/responsible person | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |