Slipband keramikkorn XK870T 80

Article no.: 558412 80
(NOK 53,69 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  24,54 / st.
    (NOK 53,69 / 1 Metre)
  • from 100 st.
    NOK  20,51 / st.
    (NOK 44,87 / 1 Metre)
on request
På lager
310 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie XK870T
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 13 mm
Slipbandets längd 457 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558412 80
EAN / GTIN 4018875291085
Manufacturer number 729108

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
T-väv (robust-flexibel) för användning med manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.