Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X 50×2000 mm 120

Article no.: 558305 120
(NOK 35,88 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  71,77 / st.
    (NOK 35,88 / 1 Metre)
  • from 10 st.
    NOK  59,79 / st.
    (NOK 29,89 / 1 Metre)
on request
På lager
85 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning ZK713X
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 50 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558305 120
EAN / GTIN 4018875128138
Manufacturer number 738517

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.