Slipband normalkorund (A) KK841F 120

Article no.: 558171 120
(NOK 44,19 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  154,65 / st.
    (NOK 44,19 / 1 Metre)
  • from 10 st.
    NOK  128,93 / st.
    (NOK 36,84 / 1 Metre)
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
74 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK841F
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 3 500 mm
tillverkarens beteckning KK841F
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558171 120
EAN / GTIN 4018875018637
Manufacturer number 701863

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt slipband bestrött med normalkorund (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets kontur. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och fungerar som separerande skikt för material som tenderar att klibba ihop.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för konturslipning eller profilslipning med konkava eller konvexa kontaktrullar. Lämpar sig särskilt väl för krom-nickel-stål, höglegerat stål, nickelbaslegeringar, mässing och brons samt titan och aluminium. Bearbetning av armaturer, beslag, turbinskovlar, små komponenter, implantat och kirurgiska instrument. För användning i hand- eller robotslipning på vanliga smalbandsmaskiner från IMM, Löser, Greif, Rema m.fl.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen