Slipband normalkorund (A) KK711T 320

Article no.: 558007 320
(NOK 33,02 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
358 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK711T
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 8 mm
Slipbandets längd 300 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558007 320
EAN / GTIN 4018875753545
Manufacturer number 775354

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
23
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Universalslipband bestrött med normalkorund (A). Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.
Kornstorlek 40 - X-väv (robust). Kornstorlek 60 till 180 − T-väv (robust-flexibel) med specialflexning. Optimal för användning på manuella slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: Stål, ickejärnmetall, gjutgods, aluminiumlegeringar, trä.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen