This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Slipblockssats, 24 delar hårt 220

Article no.: 557525 220

Produktinformasjon

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557525 220

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipblock i hårt utförande med höjd kanthållfasthet. Belagd på 4 sidor med korund (A).

Fördel:

  • Hitta snabbare rätt kornighet och uppnå ökadsäkerhet i slipprocessen med hjälp av det karakteristsiska färgkodningssystemet.
  • Elastisk, ingen veckbildning.
  • Alla svampar lämpar sig även för våtslipning.
  • Låg igensättningstendens, tvättbar.

Användningsdata:

För avgradning och för ytslipning av trä, metall och lacker.