Slipblockssats, 24 delar hårt 150

Article no.: 557470 150
Set price 24 st. (NOK 11,14 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
489 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 150
finhetsgrad mycket fin
Bredd 68 mm
höjd 26 mm
Längd 100 mm
antal belagda ytor 4
antal svampar, pads 24
Produktslag Slipsvamp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557470 150
EAN / GTIN 4062406155957

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipblock i hårt utförande med höjd kanthållfasthet. Belagd på 4 sidor med korund (A).
Keramikbeläggning för längre användningstid.
Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning.

Fördel:

  • Elastisk, ingen veckbildning.
  • Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.
  • Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.

Användningsdata:

För avgradning och för ytslipning av trä, metall och lacker.