Slipduk (A) blå, normal KK 24 230×280 mm 40

Article no.: 556800 40
(NOK 219,29 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  14,03 / st.
    (NOK 219,29 / 1 Square metre)
  • from 50 st.
    NOK  11,64 / st.
    (NOK 181,85 / 1 Square metre)
on request
På lager
1 086 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK24
Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
tillverkarens beteckning KK 24
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 556800 40
EAN / GTIN 4018875000755
Manufacturer number 700075

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.Arkstorlek 230×280 mm.
Typ VSM KK 24: Blå väv, prisvärd slipduk för normal nötning.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen