Lamellslipstift (A) 50X5 mm

Article no.: 554300 50X5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  51,84 / st.
  • from 10 st.
    NOK  43,20 / st.
on request
På lager
8 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Huvud-⌀ 50 mm
huvudbredd 5 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 11 000 min-1
maximalt varvtal: 16 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554300 50X5
EAN / GTIN 4045197803351

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen