Dukfinishingskiva (CER) PN-DR 280

Article no.: 554069 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  52,71 / st.
  • from 25 st.
    NOK  43,93 / st.
on request
På lager
8 020 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Utförande A very fine
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554069 280
EAN / GTIN 638060892930
Manufacturer number 7100264194

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Universell och kraftfull nylonduk kombinerad med precisionsformade keramikslipkorn (CER) som ger hög avverkning och lång användningstid.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning och mattering av metallytor.