Slipdukshylsa (CER), Korn 150, Slipdukshylsans ⌀, -längd, form: 0713G

Article no.: 553038 0713G
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 13,57 / 1 st.
  • from 100 st.
    NOK 11,21 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 050 styck i lager

Select article variation and quantity

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Form: G

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 150
Form G
slipdukshylsans ⌀ 7 mm
slipdukshylsans längd 13 mm
rekommenderat varvtal 30 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 553038 0713G
EAN / GTIN 4062406122737
Manufacturer number 553038 0713G
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
Keramikkorn (CER), mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.