CaraFin Diamant polerstift, D151, Typ: ZY1010

Article no.: 551944 ZY1010
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
494 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: D

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad Förpolering
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 10 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderad periferihastighet: 1 m/s - 2 m/s
Produktslag Polerstift

Identification & Classification

Artikkelkode 551944 ZY1010
EAN / GTIN 4069515040426
Manufacturer number 551944 ZY1010
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Polerstift av elastiskt polyuretanmaterial på periferiytan belagda med diamantkorn. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med stor flexibilitet och anpassning till konturer.