Roterande fil GARANT Master Cast – grov L1230

Article no.: 547700 L1230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
153 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master Cast
Skärmaterial AlTiSiN
Formbeskrivning Rund kon
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547700 L1230
EAN / GTIN 4067263736769

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beskrivelse

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör en mycket hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt lugn gång och god styrbarhet. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat.
Skaftdiameter 6mm.
Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallsorter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat-optimerad, för rostfria stålgjutgods.
  • Extrema användningstider.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av gjutjärn, stål, stålgjutgods, verktygsstål och mjuka titanlegeringar.
Optimerad för bearbetning av hårda och spröda gjutmaterial som gjutjärn, stål och stålgjutgods, härdat stål och verktygsstål. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen