Roterande minifil Z FINE − mycket fin I0408

Article no.: 546840 I0408
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Skaft-⌀: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z FINE
förkortning tandning Z FINE
Tandningsfinhetsgrad mycket fin
Skärmaterial VHM
Form I0408
Formbeskrivning Invändig
Huvud-⌀ 4 mm
huvudlängd 8 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 546840 I0408
EAN / GTIN 4045197156655

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
Även för formbearbetning av invändiga diametrar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen