Precisionsrundfil 200/1

Article no.: 525500 200/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

motsvarar den tyska huggningen 3
diameter 7,8 mm
Längd utan tånge 200 mm
Produktslag Precisionsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 525500 200/1
EAN / GTIN 613548070086
Manufacturer number LP1660-8-1

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på 65−66 HRC. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, lätt rundad form, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.
Spetsig ände.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    längd× bredd Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen