Universalsats med filar 5 delar i fodral huggning 3 300 mm

Article no.: 517300 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
  • Norm: DIN 7261

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 3
Längd utan tånge 300 mm
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 517300 300
EAN / GTIN 4009215074819
Manufacturer number 13553030

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
Med slagtåliga plastskaft.
Huggning 3 = fin.

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Leveransinnehåll:

Filsats i 5 delar med vardera en flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar