Rundfil huggning 3 (fin) 200 mm

Article no.: 514300 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
152 styck i lager
  • Form: F
  • Formbeskrivning: rund
  • Norm: DIN 7261

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 3
Huggtyp Fin
Form F
Formbeskrivning rund
Filytor Huggning på alla sidor
diameter 7,1 mm
Längd utan tånge 200 mm
inkl. filskaft no
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 514300 200
EAN / GTIN 4009215017908
Manufacturer number 31622030

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form F

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar