Fingäng- gåring 6g 8X0,5

Article no.: 486110 8X0,5
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

M x stigning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: MF

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde g
Toleransklass 6g
Gängtyp MF
Gänga M8
Gängstigning 0,5 mm
Produktslag Gängtolk

Identification & Classification

Artikkelkode 486110 8X0,5
EAN / GTIN 2050001037459
Manufacturer/responsible person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beskrivelse

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.
Utförande enligt DIN 2279 − 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.