{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tolktyp | Gåtolk; Kassationstolk | |
Toleransområde | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Toleransvärde | −4,6 mm - 2,3 mm | |
Kvalitet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
nominellt mått | 50,001 mm - 55,999 mm | |
Material | Tolkstål | |
Produktslag | Haktolk |
Artikkelkode | 484225 L | |
EAN / GTIN | 2050001956507 |