Acceptanstolk med numerisk tolerans utan slitagetolerans F

Article no.: 484028 F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 258,55 /pcs.
  • NOK 195,23 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tolktyp Mottagningstolk
nominellt mått 24,001 mm - 30,000 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; d; U; V; X; Y; z; ZA; ZB; ZC
Toleransvärde −1,65 - 3,3
Produktslag Håltolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 484028 F
EAN / GTIN 2050001952721

Beskrivelse

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Kontrolltolkarna tillverkas utan slitagepåslag på bearbetningssidan.
Kontrolltolk med numerisk tolerans t.ex. nr 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

Anmärkning:

  • Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6−13) eller numerisk tolerans (+/−).
  • Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999