Håltolk A-ZC 6-13 55 mm

Article no.: 484020 55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 195,23 /pcs.
  • NOK 258,55 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
nominellt mått 55 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produktslag Håltolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 484020 55
EAN / GTIN 4045197211682

Beskrivelse

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Håltolkar för ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

Norm:

Tolerans och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

  • Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.
  • Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.
  • Håltolkar i mellanstorlekar samt alla ⌀ med numerisk tolerans, se nr 484025.
  • Ange önskad passning. Uppge vid beställning toleransfältläget (A−ZC) och grundtoleransen (6−13), t.ex. nr 484020 10F10.