Lös måttpinne rostfri Toleransklass 1 2

Article no.: 483914 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 53,86 /pcs.
  • NOK 214,62 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 2269
nominellt mått 1,00 mm - 2,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 70 mm
Produktslag Måttpinne

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 483914 2
EAN / GTIN 2050001862372

Beskrivelse

Utförande:

Enkelkontrollstift av rost- och syrebeständigt material, härdat /58-62 HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från ⌀ 1,50 måttmarkerade på mantelytant; från ⌀ 3,00 måttmarkerade på framsidan. Från ⌀ 1,00 en sida med fas.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483914 strl 5 10,08.