Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m C-Stål 0,03 mm HOLEX

Article no.: 478502 0,03
(NOK 36,03 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
945 styck i lager
  • Material: C-Stål

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns ±2 µm
Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
Material C-Stål
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 12,7 mm
Tjocklek 0,03 mm
Produktslag Tolkstålband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 478502 0,03
EAN / GTIN 4045197524324

Beskrivelse

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
C-stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (storlek 0,01 och 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.
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
    Tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen