Lättmetallvattenpass med magnet 1000 mm

Article no.: 467025 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns i normalläge 0,5 mm/m
felgräns vid omvänd mätning 0,75 mm/m
Magnet permanentmagnet
Antal horisontella libeller 1
Antal vertikala libeller 1
Utförande mätyta prismatiska mätytor
material hus Aluminium
Längd 1 000 mm
tvärsnitt 24 × 55 mm
Produktslag Vattenpass

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 467025 1000
EAN / GTIN 4045197949332

Beskrivelse

Utförande:

Tjockväggig, eloxerad aluminiumprofil med mycket hög böjstyvhet. Plan och prismatisk mätyta för perfekt uppriktning på ytor, rör och kanter. Kantfri horisontallibell med förstoring ger fri sikt över libellblåsans läge.
Med starka permanenta magneter.