Anslagsvinkel, härdad, platt utförande, rostfri, noggrannhet 00 75X50 mm GARANT

Article no.: 450010 75X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 550,99 /pcs.
  • NOK 202,76 /pcs.
on request
På lager
240 styck i lager
  • Norm: DIN 875/00
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875/00
rätvinklighet 0,003 mm
Skänkellängd 75 mm
kort skänkellängd 50 mm
skänkeltvärsnitt 15×4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Hårvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 450010 75X50
EAN / GTIN 4045197443946

Beskrivelse

Utförande:

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln.
Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.