{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | DIN 2270 | |
| mätområde per riktning | 0,07 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| Avvikelseområde fe | 2 µm | |
| Totalt avvikelseområde ftot | 3 µm | |
| Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
| svängområde | 2×110 grad | |
| spetslängd | 12,5 mm | |
| mätkraft | 0,2 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| Höljes-⌀ | 40 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | Vippindikator |
| Artikkelkode | 436424 0,07/40 | |
| EAN / GTIN | 2050001709103 | |
| Manufacturer/responsible person | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |