Vippindikator mätspetslängd 14,5 mm 0,2/40 mm

Article no.: 436421 0,2/40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 255,97 /pcs.
  • NOK 320,60 /pcs.
on request
På lager
51 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde per riktning 0,2 mm
avläsning 0,002 mm
Avvikelseområde fe 3 µm
Totalt avvikelseområde ftot 5 µm
Hysteresfel fu 3 µm
Mätkulans ⌀ 2 mm
svängområde 2×110 grad
spetslängd 14,5 mm
mätkraft 0,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 40 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vippindikator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 436421 0,2/40
EAN / GTIN 4059192013677
Manufacturer number 4308250

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
2/1000-avläsning.
Mahr − Rubinlagrat mätverktyg med mätkula av hårdmetall. Mätarmslagring i gaffel utförd i ett stycke, därför mycket exakt och rakt, antimagnetiskt.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar