Inställningsringsats, stål (mått som mäthuvuden) 4,5-12 mm

Article no.: 435030 4,5-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 273,61 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 4,5 mm - 12 mm
antal inställningsringar 13
Produktslag Inställningsring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 435030 4,5-12
EAN / GTIN 2050001048424
Manufacturer number 62700006

Beskrivelse

Passar till:

Invändigt finmätinstrument 435010.

Anmärkning:

Utföranden upp till mätområde 20 mm och bottenhål på förfrågan.