Induktiv längdmätningsgivare med kontakt 1300TA

Article no.: 434750 1300TA
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 64

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde ±2 mm
repeterbarhet 0,1 µm
Linearitetsavvikelse vid ± 0,5 mm 1 µm
Linearitetsavvikelse vid ± 1,0 mm 3 µm
tillverkarens beteckning P 1300TA
kompatibilitet Tesa
IP-skyddsklass IP 64
mätkraft vid den elektriska nollpunkten 0,75 ±0,15 N
Produktslag Pickup

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434750 1300TA
EAN / GTIN 4059192016470
Manufacturer number 4400190

Beskrivelse

Utförande:

Induktiv längdmätningsgivare kompatibel med halvbryggsteknik från Mahr eller Tesa. Mycket robust, kulstyrd och EMK-skärmad med en nickel/järnlegering. Mycket hög linjäritet över hela mätområdet.
Vakuumlyft.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.
Kontakten direkt på givaren gör den perfekt anpassadför mätsystem.

Leveransinnehåll:

Inklusive bruksanvisning och anslutningskabel (2,5 m).

Specialtillbehör:

Mätkraftsfjädrar, förlängningskabel.