{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 11 mm - 20 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0.004 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mikrometrar | 3 | |
inställningsring-⌀ | 11 / 17 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428803 11-20 | |
EAN / GTIN | 7630041108071 | |
Manufacturer number | 00810800 |