Förlängning för innermikrometer IMICRO 4/500 mm

Article no.: 428802 4/500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde strl 40−50 till 90−100 mm
Längd 500 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 428802 4/500
EAN / GTIN 7630041108620
Manufacturer number 00841801

Beskrivelse

Utförande:

Förlängningar som skruvas fast mellan mäthuvudet och displayenheten.

Passar till:

Innermikrometrar nr 428800; 428830.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen