Innermikrometer med dubbelskänklar 50-75 mm

Article no.: 426900 50-75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 398,25 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 75 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 3 µm
Mättrummans ⌀ 21 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Innermikr. med skänklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 426900 50-75
EAN / GTIN 4250099624021

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

Utförande för mätområde upp till 600 mm på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar